※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C2721
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
250
200
250
300
350
400
450
500
ストローク(mm)
184
134
184
221
259
296
333
371
移動距離(mm)
184
134
184
221
259
296
333
371
定格荷重(N)
235/ペア
255/ペア
235/ペア
226/ペア
206/ペア
196/ペア
177/ペア
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374267
品番
C2721-25
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
寸法A(mm)
195
寸法B(mm)
210
寸法C(mm)
210
寸法D(mm)
195
寸法E(mm)
150
種類
スライド形
ストローク(mm)
184
移動距離(mm)
184
レール長さ(mm)
250
定格荷重(N)
235/ペア
段数
2
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
質量(kg/ペア)
0.36
推奨ねじ
M4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。