C2421-40 スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業) 09374504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2421-40 スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業) 09374504
C2421-40 スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業) 09374504
C2421-40 スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業) 09374504

スライドレール C2421

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レール長さ(mm)400
ストローク(mm)294
移動距離(mm)294
定格荷重(N)147/ペア
内容量1個注文コード09374504品番C2421-40
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)400ストローク(mm)294種類スライド形寸法H(mm)360段数2寸法A(mm)-寸法F(mm)265寸法D(mm)360寸法E(mm)-寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法I(mm)(55)寸法G(mm)345移動距離(mm)294質量(kg/ペア)465定格荷重(N)147/ペア推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09374504
2025-05-15
用途: フリードプラスの荷室にスライドテーブル
詫間電気管理事務所

荷室に棚を取付け、棚下に引き出し式のテーブルを自作
棚下の有効高さを少しでも確保したかったので、20mm程のこちらのスライドレールは役立った
ただし、収納時も、引き出し時も、ストッパーが無いので、走行中に動かないよう工夫が必要
レールに多くを求めると、どんどんサイズが大きくなるので、ある種、やむを得ないか

対象商品 : 09374461
2022-04-01
用途: テーブル用のレールとして利用
サービス業

使い始めてから、全く問題なくスムーズな動きで利用できています。

対象商品 : 09374495
2021-12-16
用途: 引き出しの修理
その他業種

引き出し(2段分)両サイドに取り付ける予定で購入しました。
ペア(N)表記から、1個が2本入りだと勘違いしていました。
2個注文したところ、到着したのは1本ずつで2本でした。再注文します。

MonotaROからの回答

荷重に記載のペア、はセットした場合の荷重を表記したものです。販売単位は内容量をご確認ください。ご不明な点はお問い合わせいただけますよう、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 09374495
2015-11-19
用途: 引き出しの部品交換用

ホームセーターで購入した中国製引き出しのスライドレールがバラバラに壊れて採寸をして近いものを購入。3年使っていますが、他の製造時についてきた取り替えていないスライドレールと比較すると引き出しのすべりは全然違います。あと3つ引き出しがありますが壊れたらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする