LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09375256
品番
SNS35S-30
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
149.2
寸法C(mm)
260.3
寸法D(mm)
273
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
152.4
寸法G(mm)
254
幅W(mm)
9.55
種類
スライド形
ストローク(mm)
228.6
移動距離(mm)
228.6
レール長さ(mm)
304.8
定格荷重(N)
481/ペア
段数
2
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
35.3
質量(g)
310
質量(kg/ペア)
0.62
耐荷重(N/ペア)
481
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。