Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト(浴室・屋外・軒下)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09375655
品番
HH-SF0024N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
66.7/83.5/130mmに対応した取り付けピッチ
防湿、防雨型で、浴室にもLEDのあかり
演色性 Ra83で色がより自然に見える
仕様
カバー取付け・ネジ込み方式、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、アクリルカバー(乳白)、プラスチック(ホワイト)、防湿型・防雨型、天井面・壁面兼用取付用
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
10.7
直径(Φcm)
26.5
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
高さ(cm)
11.4
光束(Lm)
953
演色指数(Ra)
83