曜日別特売
RS115-26 リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業) 09376507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS115-26 リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業) 09376507
RS115-26 リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業) 09376507
RS115-26 リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業) 09376507
RS115-26 リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業) 09376507

リニア型多目的スライドレール RS115

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)660
ストローク(mm)581.2
移動距離(mm)581.2
内容量1本注文コード09376507品番RS115-26
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。
リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動などストローク(mm)581.2種類リニア形移動距離(mm)581.2定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)レール長さ(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
各部材のストッパーは通常使用でのストッパー機能のためであり、強い衝撃や繰り返しでのストップ強度はありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376437
2017-06-05
用途: 銅帯の定寸カッター用

LMガイドに比較して廉価、且つ軽量、移動精度は充分満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする