曜日別特売
21454 あたまとてのたいそう ひもとおし アーテック[学校教材・教育玩具] 09376705

21454 あたまとてのたいそう ひもとおし アーテック[学校教材・教育玩具] 09376705
21454 あたまとてのたいそう ひもとおし アーテック[学校教材・教育玩具] 09376705
21454 あたまとてのたいそう ひもとおし アーテック[学校教材・教育玩具] 09376705

あたまとてのたいそう ひもとおし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09376705品番21454
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
その他1個梱包形態:袋入りセット内容ひもとおし用ボード×1、ひも×4(4色:赤・青・黄・緑)、問題集×1、説明書兼指導者用テキスト×1材質EVA、紙寸法(mm)260×180×25適合年齢(歳)3
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする