V80BE 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376972

 

V80BE 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376972
V80BE 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376972
V80BE 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376972
V80BE 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376972

配線孔キャップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
寸法D1(mm)80.5
寸法D(mm)92
内容量1個注文コード09376972品番V80BE
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。

寸法B(mm)50寸法D(mm)92寸法D1(mm)80.5寸法D2(mm)77取付穴径d(mm)80取付穴径l(Φmm)8080.5材質ハイインパクトポリスチレンベージュ形状丸型質量(g)39
注意
下からの取付には適しておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376963
2023-08-09
用途: 穴埋め
株式会社ラインナップ建設業・工事業

今回初めて購入しましたが、サイズ感もよく大変助かりました。他のサイトよりも早く届く予定で大変助かりました。

対象商品 : 09376911
2020-02-26
用途: 机の配線を通す為
建設業・工事業

木工用ホールソー60Φで開口した穴にちょうどよく収まりました。

対象商品 : 09376945
2016-03-07
用途: TV線やLANなどをカウンターの上へ配線する作業の時
建設業・工事業

キャップの脱着が容易で構造も簡単で扱いやすい。

対象商品 : 09376945
2014-12-19
用途: パソコン用のデスクの配線孔として

思ったより質感がいいです。
満足しています。

対象商品 : 09376902
2014-01-18
用途: テーブルタップを通す穴に使用
建設業・工事業

天板の穴の開け方も正確ではなかったのかもしれないが、60mmで開けてかなりゆるかった。
見た目や使用感はいいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする