S1015-51CM 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1015-51CM 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377173
S1015-51CM 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377173
S1015-51CM 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377173
S1015-51CM 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09377173

配線孔キャップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クリーム
内容量1個注文コード09377173品番S1015-51CM
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。
コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。

外形寸法D(mm)52外形寸法L(mm)104取付穴径d(Φmm)45.5取付穴径l(Φmm)97.5材質ABS樹脂クリーム形状角型アズワン品番64-6790-60
注意
下からの取付には適しておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09377173
2020-08-27
用途: 電験コード、エアツールホース通し
飲食業

今回、電験コードとエアホースを通す為に使用しましたが、見栄えもよくでき満足してます。
通すスペースが広いので、エアホース3本と電験コード1本通しましたが、余裕でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする