商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09377911品番ALU30K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
屋外でのリラックスタイムやパーティー、キャンプなどのアクティビティを彩るポータブルランタン。手に馴染むソフトハンドルは持ち歩きしやすく、IP44の防水仕様で屋外利用に最適です。
電球色25%モード>電球色100%モード>フルカラーモード(60秒1サイクルの自動カラー遷移/静止)の3種のモード切替可能。
本体上部のソーラーパネル充電とUSB-C充電のできるハイブリッドタイプ。電球色100%・フルカラー時で約6時間、電球色25%なら約24時間の点灯が可能な長持ちバッテリーを搭載しています。