曜日別特売
ADWH60-16-150 アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業) 09379474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADWH60-16-150 アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業) 09379474
ADWH60-16-150 アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業) 09379474

アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM16ねじ長さ(mm)150注文コード09379474品番ADWH60-16-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。
底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。

材質/仕上
(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき
(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト
(ワッシャー)ポリアミド/-
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など寸法B(mm)24寸法D(Φmm)60寸法H(mm)177寸法L(mm)17寸法S(mm)150寸法d(mm)M16×2寸法h(mm)10ねじの呼びM16ねじ長さ(mm)150表面処理亜鉛メッキねじピッチ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09379386
2021-08-18
用途: モニター掛け具の角パイプ下に取付
建設業・工事業

ナットが2つあり下部は固定されていて上部が回って調整する仕様です。
設置場所の床の状況では丸座部分が回転しづらいと思うので、このように丸座を回すことなく別ナットで調整できるのは便利です。また丸座を回転させる場合も下部固定のナットで回せるので丸座自体を回すより楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする