51494 グランドエフェクター GE1(フロント用) ディーキャトロ(D-CUATRO) 09379493

51494 グランドエフェクター GE1(フロント用) ディーキャトロ(D-CUATRO) 09379493
51494 グランドエフェクター GE1(フロント用) ディーキャトロ(D-CUATRO) 09379493
51494 グランドエフェクター GE1(フロント用) ディーキャトロ(D-CUATRO) 09379493

グランドエフェクター GE1(フロント用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット仕様2WD/4WD共通。ラパン03/9- モデルに対応注文コード09379493品番51494
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

ダウンフォースが高速道路でワンランク上のどっしりとした走りを実現する操安性向上パーツ!
装着することで車体下の空気の流れを整流し、ダウンフォースを発生。高速走行時の操安性を向上させ、ワンランク上の快適なドライブを可能にします。
目には見えないダウンフォースを安心して体感していただけるよう、グランドエフェクター(GE1)には体感保証が付いています。グランドエフェクター(GE1)を装着されても操縦安定性の効果が体感できない場合には、ご購入後30日以内であれば返品を受け付けております。

適合車種モコ/MRワゴン/ラパン型式[MG21S][MF21S][HE21S]材質(ベース部)ステンレス、(スポイラー部)樹脂仕様2WD/4WD共通。ラパン03/9- モデルに対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする