AD-559M14 アジャスターベース AD-559 LAMP(スガツネ工業) 09380183

AD-559M14 アジャスターベース AD-559 LAMP(スガツネ工業) 09380183
AD-559M14 アジャスターベース AD-559 LAMP(スガツネ工業) 09380183
AD-559M14 アジャスターベース AD-559 LAMP(スガツネ工業) 09380183

アジャスターベース AD-559

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM14
内容量1個注文コード09380183品番AD-559M14
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
寸法d(mm)M14×2ねじの呼びM14材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理ねじピッチ(mm)2質量(g)23.5種類アジャスターベース型アズワン品番64-6767-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: ナットとして使用
農・林・水産業

ナイロンプーリーとアイフック をねじ止めする際にネジの両側につけて使用しました。つばが広いためネジの抜け止めと角が無いため作業の邪魔に成らないので良好です。

2024-09-21
用途: M12の基準面として利用

デザインがシンプルな幾何学構造で応用的な使い方に向いている
価格が安いのも非常にありがたい、ベンチグラインダーのシャフトネジ径がM12でこれがちょうどぴったりなので、砥石をセットする為の基準面として利用している

対象商品 : 09380174
2021-08-10
用途: 機器製作用

機器の設置台を制作する際に使ってます。プレス製のものよりダイキャスト製のほうがしっかり感があります。

2が参考にしています
対象商品 : 09380174
2018-11-14
用途: アルミ脚立のバランス調整

アルミ脚立(4脚式)の脚高さ調整用にアジャスターADRとともに買いました。脚立底部に18mmのホールソーで穴をあけネジで取り付けました。
結果は大満足。今まで各脚接地が不揃いでガタついていたアルミ脚立が、調整後ぴたっと安定しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09380174
2017-11-07
用途: 降雪に備えた庇の補強柱設置
その他業種

とてもしっかりした製品です。価格にも満足です。ビスも打ちやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09380174
2017-01-23
用途: 木製作業台のアジャスト

安価なのに、すごく頑丈でしっかりとしています。お買い得です。

対象商品 : 09380174
2013-09-19
用途: 作業台のレベル調整
センシュウテクニカ

特に問題なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする