曜日別特売
H-42-BT-4 チタン製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09380996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-42-BT-4 チタン製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09380996
H-42-BT-4 チタン製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09380996
H-42-BT-4 チタン製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09380996

チタン製ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付け方法おねじ注文コード09380996品番H-42-BT-4
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

非磁性体のチタンを使用しています。

寸法B(mm)10寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法L(mm)130寸法M(mm)M6×1寸法P(mm)120寸法R(mm)5材質チタン合金材質/仕上チタン合金/鏡面研磨質量(g)63種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法おねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする