※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
チタン製ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
40
取付け方法
めねじ
注文コード
09381023
品番
H-42-CT-4
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・取付け方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
非磁性体のチタンを使用しています。
寸法B(mm)
10
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
130
寸法M(mm)
M6×1
寸法P(mm)
120
寸法R(mm)
5
寸法S(mm)
8
材質
チタン合金
材質/仕上
チタン合金/鏡面研磨
質量(g)
59
種類
ハンドル
仕上
鏡面研磨
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形