※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09381176
品番
SH-6038-4H
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
用途
食材の調理や運搬
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約2.4
外寸(mm)
610×388×H100
満水容量(L)
約19