曜日別特売
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228

YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228
YKR-SC1280(CB) 電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 09381228

電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
カプチーノベージュ
内容量1台注文コード09381228品番YKR-SC1280(CB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。
1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。
水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。
便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。
フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。

用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止質量(kg)1.1カプチーノベージュ容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源:約0.7安全装置温度ヒューズ機能保温機能、空焚き防止機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5温度設定範囲(℃)50-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする