曜日別特売
0023-0555 スーパーチップソー ブラック フッ素コーティング(木工用) HiKOKI(旧:日立工機) 09383030

スーパーチップソー ブラック フッ素コーティング(木工用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(13枚)
外径(Φmm)165
内容量1箱(13枚)注文コード09383030品番0023-0555
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

低騒音・低振動、集成材の切断に最適!
レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!

刃厚(mm)(鋸身厚)1.0、(アサリ幅)1.6適合材集成材・一般木材用適合機種丸鋸(マルノコ)品番0023-0555最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200外径(Φmm)165取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32577982
2019-05-29
用途: 木工
製造業

丸ノコが日立の145なので、147が殆どの他メーカーチップソーは使えません。なので日立製を買っていますが。純正は高いので出来ればPB商品みたいなものがあればいいのになぁと思うところです。。。

対象商品 : 32578007
2017-02-26
用途: ハードウッドの切断

ウリンなどのハードウッドの加工に最適な商品ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする