曜日別特売
SP302G 樹脂製固定ハンドル台車 (無音台車) 石川製作所 09387174

樹脂製固定ハンドル台車 (無音台車)

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
耐荷重(kg)300
荷台寸法(奥行)(mm)900
車輪径(Φmm)130
内容量1台注文コード09387174品番SP302G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)225質量(kg)15.3材質樹脂車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドル・無音台車キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)865材質(車輪・金具)ゴム・樹脂材質(ハンドル)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09387104
2018-08-26
用途: 水仕事の現場にて使用
有限会社木村商店製造業

とても動きがスムーズで音も静かです。
耐久性もありそうなので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする