曜日別特売
P304G 樹脂製二段式台車 石川製作所 09387183

樹脂製二段式台車

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
積載荷重(kg)300
内容量1台注文コード09387183品番P304G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。

積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)900床面高さ(mm)220下段高さ(mm)220高さ(mm)865上段高さ(mm)760ハンドル高さ(mm)865車輪径(Φmm)130質量(kg)24材質(荷台)樹脂材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質樹脂耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個棚間隔(mm)490特性軽量有効寸法(幅)(mm)499有効寸法(奥行)(mm)779有効寸法(高さ)(mm)490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09387183
2022-05-26
用途: 園芸苗運搬時
株式会社ディーズ卸売・小売業

私にとっては過去一最低の買い物でした。返品不可なのでこちらに明記します。まず、他の商品は完成品と組み立て必要品とで価格の違う選択肢がありますが、こちらの商品は前記の記載なかった為、他の完成品だと誤解しました。組み立て必要品が届きました。商品画像では画像加工か、見えないのか分かりませんが上段フラットではありません。上段前部2ヶ所、袋ナット5ミリ程飛び出てます。苗用のケース網目に引っ掛かり使いずらいです。キャスターは今時懐かしの静音ではなくガタガタ言うやつです。←こちらは商品説明欄に静音記載ないのでしょうがないです。返品不可。でしょうね。私はオススメしません。高いです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする