曜日別特売
503410 シーラー#585変成シリコーン ソーラー 09387987

シーラー#585変成シリコーン

(9件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(160mL)
アイボリー
内容量1本(160mL)注文コード09387987品番503410
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。
高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。
高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。
無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。

用途
自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。
気密シール
アイボリー硬度(ショアA)47比重(20℃)1.5伸び(%)300耐熱温度(℃)160℃30分指触乾燥時間(分)(20℃、65%)20貯蔵期間(20℃)6ヶ月引張強度(N/mm2)1.6剪断接着強さ(N/mm2)1.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09387971
2022-07-20
用途: 組立時の隙間埋め
製造業

会社で使用するのに急遽必要になり注文しましたが、すぐに出荷してもらえてので助かりました。

対象商品 : 09387987
2020-07-12
用途: 車の接続部分の防水

製品の性能は,裏切ることなく満足です。
作業性としては,手作業で力を入れて押す事が必要なので,後ろ側の折られている部分から漏れるおそれあり。
実際,後ろから漏れると大変なので,ウェスを多めに準備したほうが良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 09387971
2020-04-14
用途: 自動車板金 ボデーのつなぎ目で使用
愛三自動車

作業性、塗料の密着が良い。鋼板の隙間に流れ込む柔らかさがあれば更に良い。

2017-12-15
用途: トラック車体の補修など
個人のお客様

3度目の購入です。
使った中では一番使いやすく耐久性もあると思いますので古い車体の補修などに使用してます。

対象商品 : 09387987
2017-10-10
用途: 塗装前処理

伸びがよく、板金業界でもよく使われている物なので、安心してます。

対象商品 : 09387971
2017-08-08
用途: バントラックの水漏れ水漏れ補修
個人のお客様

以前トラックの箱車外部に使用しましたが、使いやすさと丈夫でしたので今回も購入しました。
この商品は私のおすすめです。

対象商品 : 09387971
2017-10-03
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

非常に使い勝手がよく便利です。いつもリピートしています。

対象商品 : 09387987
2016-12-22
用途: トラックパネルバン上部の補修
個人のお客様

施工がしやすく丁度いい量が良かったです。
耐久性に期待してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする