曜日別特売
A-768 A-768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 09392817

A-768 A-768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 09392817
A-768 A-768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 09392817
A-768 A-768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 09392817
A-768 A-768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 09392817
A-768 A-768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 09392817

A-768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
パウダーグリーン
サイズ4L
内容量1枚注文コード09392817品番A-768
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

仕様
携帯電話収納ポケット
パイピング付きペンさし
衿つりループ
脇スリット
V字ヨーク
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
パウダーグリーンサイズ4L種別長袖シャツシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)55袖丈(cm)62着丈(cm)80アズワン品番64-4454-40生地ソフトバーバリー(減量加工)名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09393097
2014-04-30
用途: 室内での電気配線工事
株式会社木嶋電気

夏の現場は、風通しが悪い時など、体に熱がこもりやすいので、84500長袖ブルゾン(春夏用)の様にアクションプリ-ツを付けて頂けると、快適に作業が出来るのですが。熱中症対策に少しでもなると思いますが如何ですか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09393106
2014-06-11
用途: 工事現場の作業時

価格がお手軽なのと、色・サイズが豊富なのがいいです。現場作業員が着ていますが、好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする