曜日別特売
A4縦 両面 コーンカバー モノタロウ 09396908

A4縦 両面 コーンカバー モノタロウ 09396908
A4縦 両面 コーンカバー モノタロウ 09396908
A4縦 両面 コーンカバー モノタロウ 09396908
モノタロウ

コーンカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚寸法(mm)339×722注文コード09396908品番A4縦 両面
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

A4サイズの用紙を簡単自由に差替えられます。
サラサラ仕様で簡単に用紙を差し込み・入替えでき、一般的な三角コーンに被せるだけで使用できます。
また、雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。

用途三角コーン、カラーコーン用仕様A4縦 両面材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3(表示部:0.6)寸法(mm)339×722
注意
※商品画像は高さ焼く700mmのコーンを利用している使用例です。
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※高温の場所で使用した場合、材質の関係上変形等する恐れがあります。予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする