大洋製器工業
インカ シンスリング エンドレス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
全長(m)
1.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
最大使用荷重(t)
3.2
3.2
5
8
10
幅(mm)
36
36
42
53
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09397048
品番
INKTN-3.2X1.5
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。
用途
玉掛け作業用
材質
芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル
形状
エンドレス形
幅(mm)
36
厚さ(mm)
11
色
表面布:黄
全長(m)
1.5
最大使用荷重(t)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※角張った吊り荷にはコーナーパットをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980