INKTN-3.2X6 インカ シンスリング エンドレス 大洋製器工業 09397136

INKTN-3.2X6 インカ シンスリング エンドレス 大洋製器工業 09397136
INKTN-3.2X6 インカ シンスリング エンドレス 大洋製器工業 09397136
INKTN-3.2X6 インカ シンスリング エンドレス 大洋製器工業 09397136
INKTN-3.2X6 インカ シンスリング エンドレス 大洋製器工業 09397136

インカ シンスリング エンドレス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
全長(m)6
最大使用荷重(t)3.2
幅(mm)36
内容量1本注文コード09397136品番INKTN-3.2X6
参考基準価格(税別)¥57,400販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。

用途
玉掛け作業用
材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル形状エンドレス形幅(mm)36厚さ(mm)11表面布:黄全長(m)6最大使用荷重(t)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※角張った吊り荷にはコーナーパットをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする