CSPE06S3 クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE NAC(長堀工業) 09398500

CSPE06S3 クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE NAC(長堀工業) 09398500
CSPE06S3 クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE NAC(長堀工業) 09398500
CSPE06S3 クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE NAC(長堀工業) 09398500
CSPE06S3 クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE NAC(長堀工業) 09398500
CSPE06S3 クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE NAC(長堀工業) 09398500

クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス(SUS304)
サイズ3/4"
最高使用圧力(MPa)4.5
内容量1個注文コード09398500品番CSPE06S3
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。

サイズ3/4"材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)628タイプソケット、接続形状:メネジ寸法鋼管用:A20寸法L(mm)88寸法H(mm)二面35/Φ40シリーズSPEソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)4.5寸法D(Φmm)55最小断面積(mm2)214最高衝撃圧力(MPa)6.5接続形状T:Rc3/4"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする