曜日別特売
CCH1611-3-X ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業) 09401099

CCH1611-3-X ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業) 09401099
CCH1611-3-X ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業) 09401099
CCH1611-3-X ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業) 09401099

ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個使用範囲(mm)2000チューブ外径(Φmm)16注文コード09401099品番CCH1611-3-X
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。

全長(mm)2500種類カップリング:金具無しシリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8寸法A(mm)720使用範囲(mm)2000寸法B(mm)120チューブ外径(Φmm)16チューブ内径(Φmm)11寸法C(Φmm)108材質(チューブ)ポリウレタン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする