CAL48SH3 クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09401546

CAL48SH3 クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09401546
CAL48SH3 クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09401546
CAL48SH3 クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09401546
CAL48SH3 クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09401546
CAL48SH3 クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09401546
CAL48SH3 クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09401546
CAL48SH3 クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09401546

クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個適合ホース1"材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)ソケットorプラグソケット注文コード09401546品番CAL48SH3
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。

サイズ1"材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)292タイプソケット寸法鋼管用:25A寸法L(mm)102シリーズAL40ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5寸法S(mm)29寸法D(Φmm)35寸法C(mm)33.5寸法l(mm)54寸法B(Φmm)19寸法T(Φmm)27最高衝撃圧力(MPa)2適合ホース1"接続形状ホースニップル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする