NAC(長堀工業)
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
ソケットorプラグ
ソケット
ソケット
プラグ
材質(本体)
鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
真鍮
ステンレス(SUS304)
サイズ
3/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
最高使用圧力(MPa)
7.5
7.5
4.5
2
3
1.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09403016
品番
CSP03S
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
サイズ
3/8"
材質(本体)
鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
質量(g)
195
タイプ
ソケット、接続形状:メネジ
寸法
鋼管用:10A
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
二面21/Φ25
シリーズ
S・P
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
7.5
寸法S(mm)
21
寸法D(Φmm)
35
寸法C(mm)
24
寸法l(mm)
25
最高衝撃圧力(MPa)
10
接続形状
T:Rc3/8"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません