※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
アイナット (ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ
M8
M8
M10
M12
M20
M24
M30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09403321
品番
TO-179-8
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
30
ねじ
M8
対応
MODEL:B-1132-8
使用荷重(kN)
0.785(垂直づり/45度づり(9個につき))
注意
※45度づりの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトの向きが同一平面内にある場合に適用します。