TO-516-6 ボルトフック(カットアンカー付) SUGICO(スギコ) 09403461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-516-6 ボルトフック(カットアンカー付) SUGICO(スギコ) 09403461
TO-516-6 ボルトフック(カットアンカー付) SUGICO(スギコ) 09403461

ボルトフック(カットアンカー付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)20注文コード09403461品番TO-516-6
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フック付きのS字型の吊金具です。

材質ステンレス(SUS304)/鉄質量(g)41使用荷重(kg)20対応MODEL:EHB-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする