TO-522-22 セーフティーチェーン ステンレス SUGICO(スギコ) 09403515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-522-22 セーフティーチェーン ステンレス SUGICO(スギコ) 09403515
TO-522-22 セーフティーチェーン ステンレス SUGICO(スギコ) 09403515

セーフティーチェーン ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)900
内容量1個注文コード09403515品番TO-522-22
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)全長(mm)900質量(g)1460参考使用荷重(kg)800対応MODEL:D-022
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする