LEHR32K2-50A-021-NF LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC 09403856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHR32K2-50A-021-NF LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC 09403856
LEHR32K2-50A-021-NF LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC 09403856
LEHR32K2-50A-021-NF LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC 09403856

LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個対応ロボット:FANUC : CRX-5iA、 CRX-10iA(L)、 CRX-20iA、 CRX-25iA注文コード09403856品番LEHR32K2-50A-021-NF
参考基準価格(税別)¥323,510販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。
・2種のバリエーション
・把持力:60~140N
・電気配線1本を接続するだけで作動。
・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
・プラグインソフトに対応:URCap

その他アクチュエータ形状:基本型、マニュアル式チェンジャ:メインプレートAss'yなしコネクタ形状M8/8ピン(プラグ)本体質量(kg)1対応ロボット:FANUC : CRX-5iA、 CRX-10iA(L)、 CRX-20iA、 CRX-25iA保護等級IP20ケーブルロボット接続:ケーブルなしRoHS指令(10物質対応)対応開閉ストローク(mm)50モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V)把持力(N)60~140
関連資料:カタログ(1.81MB)取扱説明書:(1.86MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする