曜日別特売
TO-893-3 オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組 SUGICO(スギコ) 09404888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)300
内容量1セット(2本)注文コード09404888品番TO-893-3
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
3/4スライドの2段引のスライドレールです。
レールの脱着はできません。

材質ステンレス(SUS304)移動距離(mm)222推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじレール長さ(mm)300
関連資料:寸法図(0.28MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする