曜日別特売
M-02 P-35 マスクドスピン C’ultiva(カルティバ) 09408650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-02 P-35 マスクドスピン C’ultiva(カルティバ) 09408650
M-02 P-35 マスクドスピン C’ultiva(カルティバ) 09408650
M-02 P-35 マスクドスピン C’ultiva(カルティバ) 09408650

P-35 マスクドスピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09408650品番M-02
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

フックにセットするだけ!簡単ブレードチューン
ルアーフック等に装着するだけで、現場でも簡単に集魚力UP!
フックに応じてS、M、Lの3サイズのランナップ。
ブレードカラーはベーシックな01シルバー、常夜灯下やローライト時に強い反射カラーの02リフレクト、グローカラーで夜間はもちろんディープや濁り潮時に活躍する03グローゼブラの3色。

用途釣り・ルアー適合ブレードサイズ:S02リフレクトタイプ小物アクセサリー対応対応フック(目安):ST-46#6~2、ST-56#6~2号数M
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2641. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする