曜日別特売
56 GJL-50 撃投ジグレベル50 C’ultiva(カルティバ) 09409061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

56 GJL-50 撃投ジグレベル50 C’ultiva(カルティバ) 09409061
56 GJL-50 撃投ジグレベル50 C’ultiva(カルティバ) 09409061
56 GJL-50 撃投ジグレベル50 C’ultiva(カルティバ) 09409061

GJL-50 撃投ジグレベル50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09409061品番56
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

湾岸攻略の死角をテクニカルに埋める!! レベル50g!
湾岸、サーフエリアで最も多用される30g~40gを50gへと、ほんの少しウェイトアップすることで、上下の動きのメリハリを演出できます。特にジャーク&フォールでその効果が大きくなりがちです。フォールアクションに特化したレベルに用意された50gはライトショアジギングに新しい操作感をもたらすウェイトです。

用途釣り・ルアータグフルーツ・ダークリップ質量(g)50(標準ウェイト・自重)タイプルアー号数56
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2040. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする