曜日別特売
11-110 CU-740 リアルスクイッド C’ultiva(カルティバ) 09410269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-110 CU-740 リアルスクイッド C’ultiva(カルティバ) 09410269
11-110 CU-740 リアルスクイッド C’ultiva(カルティバ) 09410269
11-110 CU-740 リアルスクイッド C’ultiva(カルティバ) 09410269

CU-740 リアルスクイッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09410269品番11-110
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

イカベイト完全攻略!!
五目に効くスカートフック
1万能に使えるリング式
2激イカゴロ臭&ナチュラルな素材感で究極の喰いを実現
3チェンジストッパー仕様にすることで状況に応じたネクタイのカスタムが可能

用途釣り・ルアー適合組糸(PFP-04):50lb110ブルーGタイプルアー用フック号数11使用鈎フロント:向う合わせ11号、リア:早掛10号
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1265. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする