小 赤ワシマグネット ハイタイプ アトムリビンテック 09414316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小 赤ワシマグネット ハイタイプ アトムリビンテック 09414316
小 赤ワシマグネット ハイタイプ アトムリビンテック 09414316
小 赤ワシマグネット ハイタイプ アトムリビンテック 09414316

赤ワシマグネット ハイタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(36個)
寸法L(mm)20.5
内容量1箱(36個)注文コード09414316品番
参考基準価格(税別)¥10,440販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。

用途
家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
寸法H(mm)13寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)40寸法L2(mm)23.5寸法P(mm)32寸法T(mm)1.6寸法W(mm)12.5寸法a(mm)15.5寸法h(mm)5サイズ磁力1.4Kg材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする