※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
グラス吊り金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質/仕上
鋼/ブラウン色塗装
寸法L(mm)
230
注文コード
09414483
品番
グラス吊り金具
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
材質/仕上・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイングラス等を収納する金具です。
用途
リビングボードや食器棚の天板等
材質/仕上
鋼/ブラウン色塗装
色
ブラウン
サイズ
230
寸法L(mm)
230
寸法P(mm)
217
推奨ねじ
+皿木ねじ3.1×16