曜日別特売
グラス吊り金具 グラス吊り金具 アトムリビンテック 09414501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラス吊り金具 グラス吊り金具 アトムリビンテック 09414501
グラス吊り金具 グラス吊り金具 アトムリビンテック 09414501

グラス吊り金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質/仕上鋼/ブラウン色塗装寸法L(mm)400注文コード09414501品番グラス吊り金具
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

ワイングラス等を収納する金具です。

用途リビングボードや食器棚の天板等材質/仕上鋼/ブラウン色塗装ブラウンサイズ400寸法L(mm)400寸法P(mm)387推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする