曜日別特売
グラス吊り金具 グラス吊り金具 アトムリビンテック 09414535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラス吊り金具 グラス吊り金具 アトムリビンテック 09414535
グラス吊り金具 グラス吊り金具 アトムリビンテック 09414535

グラス吊り金具

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上鋼/仙徳色塗装寸法L(mm)400注文コード09414535品番グラス吊り金具
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ワイングラス等を収納する金具です。

用途リビングボードや食器棚の天板等材質/仕上鋼/仙徳色塗装メタリック仙徳サイズ400寸法L(mm)400寸法P(mm)387推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする