掛かり 鮎ルアーのフック C’ultiva(カルティバ) 09415808

 

掛かり 鮎ルアーのフック C’ultiva(カルティバ) 09415808
掛かり 鮎ルアーのフック C’ultiva(カルティバ) 09415808
掛かり 鮎ルアーのフック C’ultiva(カルティバ) 09415808
掛かり 鮎ルアーのフック C’ultiva(カルティバ) 09415808

鮎ルアーのフック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09415808品番掛かり
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鮎ルアーのシチュエーションに合わせた最適なフックセレクトです。
状況や掛かり方に応じて使い分けてください。

用途釣り・ルアー適合対象鮎サイズ:15~22cmタイプ仕掛号数掛かり重視(7号)適合ハリス(号)1.2
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2388. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする