アトムリビンテック
エポック引手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
105mm
75mm
90mm
105mm
寸法L1(mm)
105
75
90
105
寸法L2(mm)
98
69.5
84
98
材質/仕上
真鍮/GBメッキ
真鍮/WBメッキ
真鍮/黒ニッケル
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09420092
品番
エポック引手
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
真鍮製の引手です。
用途
屋内の家具や、建具の引手に。
サイズ
105mm
材質/仕上
真鍮/GBメッキ
付属品
クギ#18×16丸頭
寸法L1(mm)
105
寸法D(mm)
9.8
寸法L2(mm)
98
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
18