曜日別特売
ベーシック引手 ベーシック引手 アトムリビンテック 09420485

ベーシック引手 ベーシック引手 アトムリビンテック 09420485
ベーシック引手 ベーシック引手 アトムリビンテック 09420485

ベーシック引手

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ120mm
寸法L1(mm)123
寸法L2(mm)113
材質/仕上ステンレス(SUS304)/HL生地(底黒)
ステンレス(SUS304)/HL生地(底黒)
ステンレス(SUS304)/HL生地
ステンレス(SUS304)/ABメッキ
内容量1個注文コード09420485品番ベーシック引手
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス製の引手です。
手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。

用途屋内の家具や、建具の引手に。サイズ120mm材質/仕上ステンレス(SUS304)/HL生地(底黒)付属品クギ#18×16丸頭種類取手寸法L1(mm)123寸法L2(mm)113寸法W1(mm)40寸法W2(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09420476
2019-02-26
用途: 取手の交換

引き戸の取手の横が爪で傷ついてきたので、同じ大きさで横幅の広い取手で交換しました。非常に実用的だと思います。

2018-11-23
用途: 家具製作
製造業

釘止めなので自分で穴を広げてビス止めにしました。デザインのバリエーションがもっとあればなお良い。

1が参考にしています
対象商品 : 09420467
2017-01-17
用途: 流し台取っ手取替え
建設業・工事業

サイズがなかなか無くてものたろうさんにはなんでもそろっていて助かります。プラ製があればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする