※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
パイプソケットねじ込み式
(1件のレビュー)
取扱い終了
適合パイプ径(Φmm)
19
25
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09421325
品番
パイプソケットねじ込み式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途
クローゼット内、洋服ダンス内等に。
寸法H(mm)
18
寸法T(mm)
6
寸法W(Φmm)
26
材質/仕上
亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
適合パイプ径(Φmm)
19
形状
二重ソケット
付属品
+皿木ねじ3.5×20(1本)