曜日別特売
SD-4200 下部ガイド(SD SYSTEM) アトムリビンテック 09424274

SD-4200 下部ガイド(SD SYSTEM) アトムリビンテック 09424274
SD-4200 下部ガイド(SD SYSTEM) アトムリビンテック 09424274

下部ガイド(SD SYSTEM)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09424274品番SD-4200
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドランナー。折戸での使用の際に使用。

用途
間仕切折戸専用金具
材質
亜鉛合金(カップ)
6ナイロン(コロ)
ダークブラウン材質(本体)66ナイロン、鋼材質(カバー)ABS樹脂
注意
※部品の用途別組み合わせについては、メーカーカタログを参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする