曜日別特売
AFD-900 間仕切折戸用丁番 アトムリビンテック 09425044

AFD-900 間仕切折戸用丁番 アトムリビンテック 09425044
AFD-900 間仕切折戸用丁番 アトムリビンテック 09425044
AFD-900 間仕切折戸用丁番 アトムリビンテック 09425044

間仕切折戸用丁番

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質/仕上亜鉛合金、66ナイロン/ニッケルメッキ、茶色仕様(上下のズレ調整ねじ)なし付属品+皿木ねじ3.8×30注文コード09425044品番AFD-900
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
間仕切折戸用
間仕切折戸用丁番
機能キャッチ付(折戸の開き角度165°~180°)。50°での仮ストップ機能付。蛇行修正機能付。仕様(上下のズレ調整ねじ)なし付属品+皿木ねじ3.8×30材質/仕上亜鉛合金、66ナイロン/ニッケルメッキ、茶色対応戸厚(mm)28以上
注意
※取付け穴センターは、戸の厚さに関わらず戸の裏面から14mmの位置になります。
14mm以上の位置に取付けますと、戸を開く途中で戸の裏面角部同士がぶつかってしまいます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09425351
2023-08-16
用途: 仕事場の折戸修理
サービス業

身近なホームセンターには無かった物が、簡単に検索出来て、直ぐに届いたので助かりました。

対象商品 : 09425351
2022-04-01
用途: 扉工事時
建設業・工事業

思っていたよりもフィット感がよく、工事もしやすかったので、また次回も購入させていただきたいと思います。

対象商品 : 09425394
2020-04-08
用途: 間仕切り丁番交換
その他業種

築25年を過ぎ開閉頻度が多い箇所の丁番が同時期に複数個壊れ、同品と思われるこちらの商品を購入。
今まで使用していたものと、同じものでネジ穴までぴったりで、簡単に交換でき問題なく使用出来ました。

対象商品 : 09425394
2020-08-21
用途: 折れ戸の補修時
社会福祉法人寝屋川福祉会教育・研究機関

全く問題なく大変満足しております。今後も使用したい商品です。

対象商品 : 09425351
2019-09-19
用途: トイレの扉に使用しました。
医療・福祉・介護関連業

扉に3個の丁番があり、3個とも破損により、問題なく短時間で交換できました。

対象商品 : 09425044
2018-10-24
用途: 自宅の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

少し形が違いますが、加工するときっちりと収まるので大丈夫です。

対象商品 : 09425044
2019-01-15
用途: 間仕切り折れ戸の丁番が破損した為、交換部品として。
建設業・工事業

取り付けに少し加工が必要であったが、簡単にできた。

対象商品 : 09425044
2018-02-17
用途: 折れドアの丁番が壊れたため変えました
運輸・通信業

折れドアの丁番が壊れ変えましたがやや寸法が合ってませんでしたが加工した付けましたチョット渋いかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする