曜日別特売
14 STX-38 スティンガートリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ) 09425651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14 STX-38 スティンガートリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ) 09425651
14 STX-38 スティンガートリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ) 09425651
14 STX-38 スティンガートリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ) 09425651
14 STX-38 スティンガートリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ) 09425651

STX-38 スティンガートリプルエクストラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09425651品番14
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

58、68と圧倒的な実績を積み上げてきたSTX.
新世代トリプルを謳うSTXシリーズ全体を貫くコンセプト「PEライン対応」。
それは、バス、ライトSW、トラウト全般に対応するパワークラス3のSTX-38にも継承されています。
PEライン対応。いまや完全にスタンダードとなったPEラインの伸びのなさは、フックにダイレクトに負荷を掛けることになり、「魚の身切れ」や「不規則なテンションの緩み」という、ナイロンラインじだいとは違ったふたつの変化を生み、バレを多発させてきました。
この38はそういったPEラインの特性に完全対応したフォルムデザインをもち、バレを防ぐことを可能にしています。
もちろんタフワイヤー素材ですから、ハリ先鋭敏さの耐久性、そして全体強度ともに従来のSTシリーズをしのぐ仕上がりとなっています。
※従来のST-36をご使用いただいているアングラーには、同じ感覚でご使用いただけます。
※重量はST-36とほぼ同じです。

用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数14
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※790. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする