※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824販売価格(税別)
細く!軽く!を可能にしたのは最強新素材「TAFF WIRE」
ジグに噛まない絡まないスピードジャーク対応フォルム
「角のある深刺し形状」一度入ればバラシゼロクラス
意のままにジグを操り、強烈な引きに耐え、デッキに挙げるまでを信条とするアングラー側のジグ操作に始まり、フッキング、耐久性、ホールド力など総合的にとらえ考案しました。
青物狙いの水深100mオーバーや2枚潮、ドテラ流しの追わせて食わせるイメージングと相性のいいフックです。
1”シワリ”ハリ先+スモールバーブ
ローレスポンス系のタックルやディープエリア、2枚潮に対応した剛柔スタイルに対応するフックです。
2”1対2の重量バランス”が決め手!
絶妙な重量バランス設計でバイト時にハリ先が上を向き、カンヌキや上アゴを高確率で捉えることができます。
パワーファイトを強いられる場面でも臆することなく戦えるフックです。
3ジガーライトホールドで培った角(カド)の有効性を移植!
チェイスにもホールド譲りの”角(カド)”を移植することで、ヒラマサの激しい首振りでも簡単には外れません。
4意のままにジグ操作ができる!
セミロングシャンクにすることで不要なフックの暴れを抑制しアクションエラーを防ぐほか、魚の追尾(水圧変化)もわかりやすいサーチ性能も高いフックです。