※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
C’ultiva(カルティバ)
SK-51 一手TGシンカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09425809
品番
7
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
用途
釣り・ルアー
質量(g)
1/4oz(標準ウェイト・自重)
タイプ
小物アクセサリー
対応
個数(シンカー/軽量リング):2pcs/1pcs
号数
7.0g
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1058. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。