120 FH-21 ファイアツイン C’ultiva(カルティバ) 09425818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

120 FH-21 ファイアツイン C’ultiva(カルティバ) 09425818
120 FH-21 ファイアツイン C’ultiva(カルティバ) 09425818
120 FH-21 ファイアツイン C’ultiva(カルティバ) 09425818

FH-21 ファイアツイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09425818品番120
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ツバス・ワカシから離島デカマサまで!ショアジギング完全対応!!
特徴1、【ウェイト表示式です!!】
ジグメーカーを問わずご使用いただける、対応ウェイト表示です。
特徴2、【ファイアフックでフルカバー】
サーフ・湾岸から、沖磯の10キロオーバー青物まで、ジグ重量30g~200gクラスをフルカバーします。
特徴3、【撃投DNA由来、ショア青物ノウハウ導入】
「絡み防止」「飛行姿勢」「ジグ挙動」「ランディング耐久性」等、ショアジギングで求められる要素を追求。
※組糸は通常よりハリとコシを持たせています。
※フロロカーボン内蔵です。
※飛行姿勢を安定させ飛距離を伸ばす設定です。
※撃投シリーズを設定の基準としてあります。
※オフショアでも問題なくご使用いただけます。

用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応適用範囲:100~150g、組糸110lb、フィールド例:磯号数120g使用鈎#4/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1140. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする